Łożyska kulkowe skośne SKF 3204 A-2RS1TN9/W64

Łożyska kulkowe skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:3204 A-2RS1TN9/W64
Rubix:651916
Producent:81649
EAN:07316571079981
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość20.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3204 A-2RS1TN9/W64


Łożyska kulkowe skośne mają tory toczne pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tzn. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność w kierunku osiowym łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta kontaktowego. Kąt kontaktowy definiuje się jako kąt między linią łączącą punkty styku kulki z torami w płaszczyźnie promieniowej — wzdłuż której obciążenie złożone jest przekazywane z jednego toru na drugi — a linią prostopadłą do osi łożyska.

Mocne strony

- Duża zdolność pracy przy wysokich prędkościach
- Przenoszą stosunkowo duże obciążenia promieniowe, duże obciążenia osiowe w obu kierunkach oraz momenty przechyłu
- Odpowiednie tam, gdzie wymagane jest sztywne ułożyskowanie
- Wymagają mniej miejsca wzdłuż osi niż równoważna para jednorzędowych łożysk kulkowych skośnych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna165 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość20.6 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seria32 a
Koszpoliamid
  • Termin dostawy na zapytanie