Referencje
SKF:QJ 316 N2MA
Rubix:4174
Producent:18256
EAN:7316577069610


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko QJ 316 N2MA
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe z wycięciami ustalającymi mogą przenosić wysokie obciążenia osiowe w obu kierunkach, a także niskie obciążenia promieniowe. Mogą pracować z bardzo wysokimi prędkościami i nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych. Pierścień zewnętrzny, ze złożeniem kulek z koszykiem, może być montowany osobno od dwóch połówek pierścienia wewnętrznego. Wycięcia ustalające można wykorzystać do uniemożliwienia obracania się pierścienia zewnętrznego.
Mocne strony
- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4529 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 5000 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 232 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 228 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2102,46 Netto
/ Sztuka
zł 2586,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie