Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty FLT UC209
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
FLT:UC209
Rubix:435964


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 49.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UC209
Łożyska kulkowe samonastawne to specjalny rodzaj łożysk kulkowych, które dzięki kulistej bieżni zewnętrznej potrafią kompensować niewspółosiowość wału i oprawy, umożliwiając swobodny obrót, nawet przy niedokładnym montażu lub ugięciach, minimalizując przy tym drgania i hałas, co czyni je idealnymi do prostych łożyskowań na krótkich wałach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 49.2 mm |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.67 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,9 Netto
/ Sztuka
zł 45,39 Brutto
- Dostępny