Referencje
FLT:K6308-2RS
Rubix:669001


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K6308-2RS
Łożyska kulkowe samonastawne to specjalny rodzaj łożysk kulkowych, które dzięki kulistej bieżni zewnętrznej potrafią kompensować niewspółosiowość wału i oprawy, umożliwiając swobodny obrót, nawet przy niedokładnym montażu lub ugięciach, minimalizując przy tym drgania i hałas, co czyni je idealnymi do prostych łożyskowań na krótkich wałach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.595 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny