Referencje
FLT:K6207 2RS
Rubix:239618


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K6207 2RSR
Łożyska kulkowe samonastawne to specjalny rodzaj łożysk kulkowych, które dzięki kulistej bieżni zewnętrznej potrafią kompensować niewspółosiowość wału i oprawy, umożliwiając swobodny obrót, nawet przy niedokładnym montażu lub ugięciach, minimalizując przy tym drgania i hałas, co czyni je idealnymi do prostych łożyskowań na krótkich wałach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.29 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,07 Netto
/ Sztuka
zł 21 Brutto
- Dostępny