Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty SKF YAR 203-010-2F/W64
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YAR 203-010-2F/W64
Rubix:648850
Producent:140606
EAN:7316571607375


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15.88 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 27.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YAR 203-010-2F/W64
Łożyska kulkowe wkładkowe promieniowe opierają się na uszczelnionych łożyskach kulkowych z głęboką bieżnią. To rozwiązanie nadaje się do zastosowań z ciągłym i przemiennym kierunkiem obrotu. Pierścień wewnętrzny, który z obu stron jest szerszy, jest mocowany na wale przez dokręcenie dwóch śrub mocujących, co ułatwia montaż.
Mocne strony
- Zaprojektowany do stałych i naprzemiennych obrotów
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Zastosowania
Food and beverage industry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 94 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15.88 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 27.4 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | yar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie