Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty PTN UC215
Łożysko wstawiane
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:UC215
Rubix:2315872
EAN:3660338467967




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UC215
Łożyska wstawiane ze stali chromowej. Łożysko wstawiane to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe o wypukłej średnicy zewnętrznej i w większości przypadków wydłużonym pierścieniu wewnętrznym.
wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty
Mocne strony
Wstawione łożysko kulkowe może przyjąć umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie może pozwolić na przesunięcie osiowe
Łatwe jednostki montażowe
Smarowane i uszczelnione łożysko
Łatwe jednostki montażowe
Smarowane i uszczelnione łożysko
Zastosowania
Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | uc200 |
| Rozwiercanie | 75 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 77.8 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 49300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66200 N |
| Ciężar | 2.09 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,17 Netto
/ Sztuka
zł 85,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie