Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty SKF YAT 206/VP076

Łożyska kulkowe samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:YAT 206/VP076
Rubix:648959
Producent:50750
EAN:7316570487855
SKF Y-BEARING YAT 206/VP076

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko YAT 206/VP076


Mocne strony

- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna252 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość30.2 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriayat
Prędkość graniczna7500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
  • Termin dostawy na zapytanie