Łożysko kulkowe poprzeczne - Imperial RHP KLNJ1-2RSJ

Łożyska kulkowe poprzeczne RHP: KLNJ.. Seria

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:KLNJ1-2RSJ
Rubix:265358
Producent:KLNJ1-2RSJ R
EAN:00747023002955
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewnętrzna(cal)1 ''
Średnica zewnętrzna (cal)2 ''
Szerokość (cal)1/2 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko KLNJ1-2RSJ


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań;
szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe zwykłe NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Mocne strony

Koszyki - Różne typy koszyków są oferowane, aby sprostać wymaganiom Twojej aplikacji : ze stali lub z litego mosiądzu
Wysokiej jakości stal - ultra-czysta stal, która może wydłużyć żywotność łożysk nawet o 80%
Zaawansowana technologia smarów - smary NSK, które mogą wydłużyć żywotność i wydajność smaru
Bieżnie o bardzo gładkim wykończeniu - specjalnie wygładzone, aby zminimalizować hałas i poprawić dystrybucję i żywotność smaru
.

Zastosowania

Wielorakie zastosowania. Nadaje się do prędkości wysokich i bardzo wysokich.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna85 g
Średnica wewnętrzna(cal)1 ''
Średnica zewnętrzna (cal)2 ''
Szerokość (cal)1/2 ''
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seriaklnj
Koszstal
  • Termin dostawy na zapytanie