Łożysko kulkowe poprzeczne - Imperial RHP XLJ3.1/2JC3
Łożyska kulkowe poprzeczne RHP: XLJ.. Seria
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewnętrzna(cal) | 3-1/2 '' |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna (cal) | 5 '' |
| Szerokość (cal) | 3/4 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko XLJ3.1/2JC3
Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań;
szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe zwykłe NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Mocne strony
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel or solid brass
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 785 g |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna(cal) | 3-1/2 '' |
| Średnica zewnętrzna (cal) | 5 '' |
| Szerokość (cal) | 3/4 '' |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
- Termin dostawy na zapytanie