Uszczelnienia wału i pierścienie gamma INA G16X24X3
Łożyska INA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:G16X24X3
Rubix:264899


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pierścień uszczelniający G 16X24X3-C
W połączeniu z łożyskiem INA G10X14X3, łożysko INA G10X14X3 posiada najpełniejszy asortyment produktów w branży łożysk tocznych. Łożysko INA G10X14X3 zapewnia klientom szereg kompleksowych i perfekcyjnych usług oraz wsparcia technicznego. Główne obszary zastosowań łożyska INA G10X14X3: inżynieria lotniczo-kosmiczna, obrabiarki do obróbki skrawaniem, urządzenia do przetwarzania stali, maszyny do produkcji papieru, maszyny cementowe, maszyny inżynieryjne i drgania mechaniczne, urządzenia ochrony środowiska, maszyny pakujące itd.. Główne rodzaje łożyska INA G10X14X3: łożyska kulkowe z głębokim rowkiem, łożyska kulkowe skośne, łożyska walcowe, łożyska kulkowe oporowe, łożyska oporowe walcowe, łożyska przegubowe itp..
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 3 mm |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,43 Netto
/ Sztuka
zł 10,37 Brutto
- Dostępny