Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego SKF K 35X42X16
Łożyska igiełkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:K 35X42X16
Rubix:650032
Producent:10268
EAN:7316577125910




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K 35X42X16
Jednorzędowe, z koszykiem z blachy stalowej, zgodne z normą DIN 5405.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x42x42 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 34 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Seria | k |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 11000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 37.5 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 23.3 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie