Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego SKF HK 2520
Łożyska igiełkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:HK 2520
Rubix:209218
Producent:8682
EAN:7316577010483


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HK 2520
Łożyska igiełkowe cienkościenne wykorzystuje się zwykle w takich zastosowaniach, gdzie otwór w oprawie nie może służyć za bieżnię dla złożenia igiełek z koszykiem, a przy tym wymagane jest bardzo kompaktowe i ekonomiczne łożyskowanie. Duża liczba wałeczków powoduje, że takie łożyska cechują się wysoką nośnością i sztywnością.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Bardzo mała wysokość przekroju poprzecznego
- Wysoka sztywność
- Bardzo mała wysokość przekroju poprzecznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x32x32 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 33 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Seria | hk |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 9500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19000 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,58 Netto
/ Sztuka
zł 32,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie