Referencje
SNR:22316EAW33
Rubix:453970
EAN:3413520219635




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22316EAW33
Dwurzędowe łożysko baryłkowe, koszyk z blachy, nacięcie i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 195x193x68 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6181 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3400 rpm |
| Prędkość graniczna | 3900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 522000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 541000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 740,05 Netto
/ Sztuka
zł 910,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie