Referencje
FLT:23222CAW33
Rubix:271284


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 69.8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23222 CAW33
Łożyska baryłkowe (zwane też kulkowymi baryłkowymi lub samonastawnymi) to łożyska toczne z baryłkowatymi elementami tocznymi, zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych i osiowych, a jednocześnie kompensujące niewspółosiowość i ugięcia wału dzięki kulistej bieżni zewnętrznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 69.8 mm |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 440,78 Netto
/ Sztuka
zł 542,16 Brutto
- Dostępny