Referencje
FLT:23022CAKW33
Rubix:332839


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23022 CAKW33
Łożyska baryłkowe (zwane też kulkowymi baryłkowymi lub samonastawnymi) to łożyska toczne z baryłkowatymi elementami tocznymi, zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych i osiowych, a jednocześnie kompensujące niewspółosiowość i ugięcia wału dzięki kulistej bieżni zewnętrznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 238,8 Netto
/ Sztuka
zł 293,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie