Referencje
SKF:24020-2CS2/VT143B
Rubix:651484
EAN:7316571250687




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 50 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24020-2CS2/VT143B
Łożyska wałeczkowe sferyczne odgrywają kluczową rolę w prawidłowym działaniu urządzeń narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Grubość | 50 mm |
| Ciężar | 3.15 kg |
| Prędkość graniczna | 800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 415000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 285000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie