Referencje
SKF:BS2-2210-2CS5/C4GEM9
Rubix:645399
EAN:7316574460069




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2210-2CS5/C4GEM9
Łożyska baryłkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym działaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 722,9 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie