Referencje
SKF:23036 CCK/C3W33
Rubix:219250
Producent:35680
EAN:7316576603488


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 74 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23036 CCK/C3W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.
Mocne strony
- Compensates for misalignment
- High load capacity
- Relubrication capabilities
- Low friction and long service life
- Enhanced wear resistance
- High load capacity
- Relubrication capabilities
- Low friction and long service life
- Enhanced wear resistance
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 74x280x280 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 15914 g |
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 74 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2000 rpm |
| Prędkość graniczna | 2600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1250 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 883 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4716,25 Netto
/ Sztuka
zł 5800,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie