Referencje
SKF:23122 CC/C2W33
Rubix:651205
Producent:150178
EAN:7316571724591


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 56 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23122 CC/C2W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 56 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c2 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2800 rpm |
| Prędkość graniczna | 3600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 585000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 374000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie