Referencje
SKF:22213 EK/W64
Rubix:105560
Producent:179789
EAN:07316572039953




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22213 EK/W64
Łożyska baryłkowe samonastawne odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
To łożysko baryłkowe samonastawne ma dwie rzędy wałeczków, co zapewnia doskonałe zdolności samonastawiania w przypadku ugięcia wału. Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Model ten charakteryzuje się solidną konstrukcją i zaawansowaną technologią smarowania, zapewniającą optymalną trwałość i niezawodność.
Cechy:
To łożysko posiada dwa rzędy wałeczków, co daje mu doskonałą nośność. Jest wyposażone w tłoczoną klatkę stalową, która zmniejsza bezwładność dla lepszych osiągów przy dużych prędkościach. Stożkowy otwór 1:12 ułatwia szybki montaż na wale z tuleją lub bez niej, redukując drgania i zapewniając pewne dopasowanie. Otwarte wykonanie, w połączeniu z zoptymalizowaną strukturą E, sprawia, że jest szczególnie efektywne w zastosowaniach ciężkich, gdzie niezawodność i wydajność są kluczowe.
Konserwacja:
To łożysko baryłkowe samonastawne jest smarowane dożywotnio przy użyciu technologii Solid Oil, polimerowego materiału nasyconego olejem. To rozwiązanie zapewnia stałe smarowanie i tworzy barierę przeciwko zanieczyszczeniom. Nie jest konieczne ponowne smarowanie, jednak zaleca się utrzymanie czystego środowiska podczas montażu i eksploatacji, aby zapobiec przedostawaniu się cząstek ściernych. Okresowa kontrola parametrów łożyska (hałas, wibracje, temperatura) pomaga przewidzieć ewentualne pogorszenie stanu i zapewnia niezawodne działanie w długim okresie. Dopuszczalna temperatura pracy jest ograniczona właściwościami zintegrowanego polimerowego środka smarnego, przy minimalnej temperaturze rozruchu -50 °C i maksymalnej temperaturze ciągłej 85 °C.
Uszczelnienie:
To łożysko baryłkowe samonastawne ma otwartą konstrukcję bez uszczelnień. Ta cecha zmniejsza opory toczenia, co optymalizuje wydajność i umożliwia osiąganie wysokich prędkości obrotowych bez nadmiernego nagrzewania. Technologia Solid Oil zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami, wypełniając całą dostępną przestrzeń, odpychając ciecze i kurz. To rozwiązanie jest idealne do zastosowań narażonych na trudne warunki, ponieważ wytrzymuje wilgotne środowiska i częste czyszczenie, nawet pod wysokim ciśnieniem.
Informacje o marce:
SKF jest światowym liderem w produkcji łożysk i rozwiązań uszczelniających. Założona w 1907 roku, marka jest rozpoznawalna dzięki innowacyjności i jakości. SKF oferuje szeroką gamę produktów dla różnych sektorów przemysłowych, z silnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną.
Najważniejsze korzyści:
- Wysoka nośność: wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach.
- Samonastawianie: kompensuje niewspółosiowość i ugięcie wału.
- Smarowanie dożywotnie: dzięki technologii Solid Oil nie jest wymagane ponowne smarowanie.
- Odporność na zanieczyszczenia: skuteczna ochrona przed wilgotnym środowiskiem i częstym czyszczeniem.
Zastosowania:
To łożysko baryłkowe jest idealne dla różnych zastosowań przemysłowych. Szczególnie dobrze nadaje się dla następujących sektorów:
- Morski: stosowane w układach napędowych i wyposażeniu pokładowym.
- Przemysł spożywczy i napojowy: odpowiednie do maszyn przetwórczych i pakujących.
- Przemysł papierniczy i celulozowy: stosowane w maszynach do produkcji papieru i tektury.
- Przekładnie przemysłowe: stosowane w skrzyniach biegów i reduktorach.
- Maszyny włókiennicze: idealne do krosien i przędzarek.
Cechy:
To łożysko posiada dwa rzędy wałeczków, co daje mu doskonałą nośność. Jest wyposażone w tłoczoną klatkę stalową, która zmniejsza bezwładność dla lepszych osiągów przy dużych prędkościach. Stożkowy otwór 1:12 ułatwia szybki montaż na wale z tuleją lub bez niej, redukując drgania i zapewniając pewne dopasowanie. Otwarte wykonanie, w połączeniu z zoptymalizowaną strukturą E, sprawia, że jest szczególnie efektywne w zastosowaniach ciężkich, gdzie niezawodność i wydajność są kluczowe.
Konserwacja:
To łożysko baryłkowe samonastawne jest smarowane dożywotnio przy użyciu technologii Solid Oil, polimerowego materiału nasyconego olejem. To rozwiązanie zapewnia stałe smarowanie i tworzy barierę przeciwko zanieczyszczeniom. Nie jest konieczne ponowne smarowanie, jednak zaleca się utrzymanie czystego środowiska podczas montażu i eksploatacji, aby zapobiec przedostawaniu się cząstek ściernych. Okresowa kontrola parametrów łożyska (hałas, wibracje, temperatura) pomaga przewidzieć ewentualne pogorszenie stanu i zapewnia niezawodne działanie w długim okresie. Dopuszczalna temperatura pracy jest ograniczona właściwościami zintegrowanego polimerowego środka smarnego, przy minimalnej temperaturze rozruchu -50 °C i maksymalnej temperaturze ciągłej 85 °C.
Uszczelnienie:
To łożysko baryłkowe samonastawne ma otwartą konstrukcję bez uszczelnień. Ta cecha zmniejsza opory toczenia, co optymalizuje wydajność i umożliwia osiąganie wysokich prędkości obrotowych bez nadmiernego nagrzewania. Technologia Solid Oil zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami, wypełniając całą dostępną przestrzeń, odpychając ciecze i kurz. To rozwiązanie jest idealne do zastosowań narażonych na trudne warunki, ponieważ wytrzymuje wilgotne środowiska i częste czyszczenie, nawet pod wysokim ciśnieniem.
Informacje o marce:
SKF jest światowym liderem w produkcji łożysk i rozwiązań uszczelniających. Założona w 1907 roku, marka jest rozpoznawalna dzięki innowacyjności i jakości. SKF oferuje szeroką gamę produktów dla różnych sektorów przemysłowych, z silnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną.
Najważniejsze korzyści:
- Wysoka nośność: wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach.
- Samonastawianie: kompensuje niewspółosiowość i ugięcie wału.
- Smarowanie dożywotnie: dzięki technologii Solid Oil nie jest wymagane ponowne smarowanie.
- Odporność na zanieczyszczenia: skuteczna ochrona przed wilgotnym środowiskiem i częstym czyszczeniem.
Zastosowania:
To łożysko baryłkowe jest idealne dla różnych zastosowań przemysłowych. Szczególnie dobrze nadaje się dla następujących sektorów:
- Morski: stosowane w układach napędowych i wyposażeniu pokładowym.
- Przemysł spożywczy i napojowy: odpowiednie do maszyn przetwórczych i pakujących.
- Przemysł papierniczy i celulozowy: stosowane w maszynach do produkcji papieru i tektury.
- Przekładnie przemysłowe: stosowane w skrzyniach biegów i reduktorach.
- Maszyny włókiennicze: idealne do krosien i przędzarek.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość graniczna | 430 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 216 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 198 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie