Łożyska baryłkowe SKF 22213 E/C3

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:22213 E/C3
Rubix:375171
Producent:131479
EAN:7316571560908
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22213 E/C3


Łożyska baryłkowe samonastawne odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)31x120x120 mm
Waga Logistyczna1521,6 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia5000 rpm
Prędkość graniczna7000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r216 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr198 N
zł 302,9 Netto
/ Sztuka
zł 372,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie