Referencje
SKF:23148 CCK/C4W33
Rubix:651307
Producent:36028
EAN:7316576656439


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 128 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23148 CCK/C4W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 128x400x400 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 61850 g |
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 128 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1200 rpm |
| Prędkość graniczna | 1600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2187 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14 122,57 Netto
/ Sztuka
zł 17 370,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie