Referencje
SKF:23040 CCK/C4W33
Rubix:332853
Producent:35705
EAN:7316576655210


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 82 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23040 CCK/C4W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 82x310x310 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 21441 g |
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 82 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1800 rpm |
| Prędkość graniczna | 2200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1530 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1058 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5043,95 Netto
/ Sztuka
zł 6204,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie