Łożyska baryłkowe SKF 22332 CC/C4W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:22332 CC/C4W33
Rubix:651030
Producent:35427
EAN:7316577000682
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość114 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22332 CC/C4W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)114x340x340 mm
Waga Logistyczna49900 g
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość114 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1500 rpm
Prędkość graniczna1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1960 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1680 N
  • Termin dostawy na zapytanie