Referencje
SKF:22316 E/C4
Rubix:403113
Producent:35337
EAN:7316570761313





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22316 E/C4
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x170x170 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6257,7 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3000 rpm |
| Prędkość graniczna | 4000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 530 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 516 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1580,66 Netto
/ Sztuka
zł 1944,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie