Łożyska baryłkowe SKF 22244 CC/W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:22244 CC/W33
Rubix:208958
Producent:35202
EAN:7316576653209
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość108 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22244 CC/W33


Samonastawne łożyska wałeczkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń poddawanych dużym obciążeniom mechanicznym. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)108x400x400 mm
Waga Logistyczna58400 g
Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość108 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1500 rpm
Prędkość graniczna2000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2360 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1835 N
zł 10 720,92 Netto
/ Sztuka
zł 13 186,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie