Referencje
Timken:22310CJW33
Rubix:246357





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22310 CJW33
Spherical bearings are designed to manage high radial loads even when misalignment, poor lubrication, contamination, extreme speeds or critical application stresses are present.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 241000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 238000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 240,8 Netto
/ Sztuka
zł 296,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie