Łożyska baryłkowe Timken 22217EJW33C3

Łożyska baryłkowe z otworem prostym – koszyk stalowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:22217EJW33C3
Rubix:2283236
Producent:190015840
EAN:0087796023444
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość36 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22217EJW33C3


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i referencyjnymi prędkościami termicznymi.
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® przenoszą duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Mogą kompensować niewspółosiowość wału do 2,5°.

Mocne strony

Ulepszone wykończenie powierzchni
Zoptymalizowana geometria wewnętrzna
Wiodące w branży wartości nośności
Klatka ze stali utwardzanej azotkiem z rowkami czołowymi
(W33) Standardowe otwory smarownicze i rowek w pierścieniu zewnętrznym

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość36 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia4200 rpm
Prędkość graniczna5840 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r320000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr297000 N
345,94 Netto
/ Sztuka
425,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie