Łożyska baryłkowe Timken 24148KEMBW33W45AC3

Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:24148KEMBW33W45AC3
Rubix:3134493
Producent:190030327
EAN:0087796320499
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość160 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24148KEMBW33W45AC3


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. Tapped lifting holes in face of outer ring to facilitate lifting and handling.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość160 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
zł 10 832,05 Netto
/ Sztuka
zł 13 323,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie