Referencje
Timken:22215KCJW33
Rubix:246443


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22215 KCJW33
spherical roller bearings feature all of the characteristics that have made Timken renowned – superior design, reliable performance and comprehensive technical support. Spherical roller bearings are designed to manage high radial loads and perform consistently, even when misalignment, marginal lubrication, contamination, extreme speeds and critical application stresses are present.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 4600 rpm |
| Prędkość graniczna | 6640 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 240000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 222000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie