Łożyska baryłkowe Timken 23218 KEMW33

Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:23218 KEMW33
Rubix:3133843
EAN:0087796240605
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość52.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23218KEMW33


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość52.4 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar4.5 kg
Prędkość odniesienia3000 rpm
Prędkość graniczna3850 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r521000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr436000 N
746,54 Netto
/ Sztuka
918,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie