Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P24B1008R
Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P24B1008R
Rubix:2256949
EAN:3660338407086


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 24B-1 Z8 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 24B1 - 08 zębów - Stal C45 - Hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 8 |
| Kod ISO | 24b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 20 mm |
| Średnica piasty | 58 mm |
| Orientacyjna średnica | 99.55 mm |
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Całkowita szerokość | 45 mm |
| Średnica koła korony | 115 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 81,99 Netto
/ Sztuka
zł 100,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie