Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P24B1016R
Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P24B1016R
Rubix:2256955
EAN:3660338407147


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 16 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 24B-1 Z16 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 24B1 - 16 zębów - stal C45 - hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 16 |
| Kod ISO | 24b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 25 mm |
| Średnica piasty | 136 mm |
| Orientacyjna średnica | 195.3 mm |
| Średnica zewn. | 210.3 mm |
| Całkowita szerokość | 55 mm |
| Średnica koła korony | 210.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 328,07 Netto
/ Sztuka
zł 403,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie