Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P20B1015R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P20B1015R
Rubix:2256913
EAN:3660338406720
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha31.75 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów15
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 20B-1 Z15 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 20B1 - 15 zębów - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha31.75 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów15
Kod ISO20b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty118 mm
Orientacyjna średnica152.72 mm
Średnica zewn.167.9 mm
Całkowita szerokość45 mm
Średnica koła korony167.9 mm
165,99 Netto
/ Sztuka
204,17 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie