Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B1024R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P12B1024R
Rubix:2256773
EAN:3660338405327
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów24
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 12B-1 Z24 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 12B1 - 24 zęby - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów24
Kod ISO12b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota20 mm
Średnica piasty90 mm
Orientacyjna średnica145.94 mm
Średnica zewn.153.9 mm
Całkowita szerokość40 mm
Średnica koła korony153.9 mm
98,05 Netto
/ Sztuka
120,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie