Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P08B1008R
Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P08B1008R
Rubix:2256607
EAN:3660338403675


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 08B-1 Z8 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 08B1 - 08 zębów - Stal C45 - Hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 8 |
| Kod ISO | 08b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica piasty | 20 mm |
| Orientacyjna średnica | 33.18 mm |
| Średnica zewn. | 37.2 mm |
| Całkowita szerokość | 22 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,7 Netto
/ Sztuka
zł 10,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie