Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P05B1036R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P05B1036R
Rubix:2256529
EAN:3660338402890
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha8 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów36
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 05B-1 Z36 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 05B1 - 36 zębów - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha8 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów36
Kod ISO05b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty40 mm
Orientacyjna średnica91.79 mm
Średnica zewn.95 mm
Całkowita szerokość16 mm
30,46 Netto
/ Sztuka
37,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie