Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P24B1042

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P24B1042
Rubix:2357729
Producent:883265
EAN:3660338366826
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha38.1 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów42
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 24B-1 Z42 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 42 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha38.1 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów42
Kod ISO24b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota45 mm
Średnica piasty160 mm
Całkowita szerokość90 mm
Średnica koła korony524.7 mm
1294,85 Netto
/ Sztuka
1592,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie