Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P08B1009R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P08B1009R
Rubix:2256608
EAN:3660338403682
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów9
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 08B-1 Z9 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 08B1 - 09 zębów - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów9
Kod ISO08b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty24 mm
Orientacyjna średnica37.13 mm
Średnica zewn.41 mm
Całkowita szerokość22 mm
9,37 Netto
/ Sztuka
11,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie