Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B2027
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 2-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P12B2027
Rubix:2355415
EAN:3660338299629


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 27 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 12B-2 Z27 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 27 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 27 |
| Kod ISO | 12b-2 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 20 mm |
| Orientacyjna średnica | 164.09 mm |
| Średnica zewn. | 172.3 mm |
| Całkowita szerokość | 50 mm |
| Średnica koła korony | 172.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 167,32 Netto
/ Sztuka
zł 205,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie