Referencje
Beta Tools:892/7
Rubix:854858
Producent:008920007
EAN:8014230757698


Informacje techniczne
| Długość | 75 mm |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 1/4 in |
| Końcówka | hex / allen |
Szczegóły produktu : Uchwyt do nasadek kwadrat 1/2" zabierak 1/4" 892/7
Osprzęt do śrubokrętów
Mocne strony
Osprzęt do śrubokrętów
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 110x75x15 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 280 g |
| Długość | 75 mm |
| Rozmiar nadruku | 1/4 in |
| Końcówka | hex / allen |
| Wykończenie | błyszczący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 64,5 Netto
/ Sztuka
zł 79,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie