Walizka z przegródkami Bahco PTB402275-19
Organizer plastikowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:PTB402275-19
Rubix:561907
EAN:7314150154654


Informacje techniczne
| Liczba przedziałów | 19 |
|---|---|
| Szerokość | 180 mm |
| Długość | 275 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Organizer plastikowy 275X180X40 PTB402275-19
Mocne strony
•Transparent polypropylene
4 to 19 modular compartments
Resistant coloured latches
Handle in transparent polypropylene
contents not included
4 to 19 modular compartments
Resistant coloured latches
Handle in transparent polypropylene
contents not included
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 330 g |
|---|---|
| Liczba przedziałów | 19 |
| Szerokość | 180 mm |
| Długość | 275 mm |
| Kolor | bezbarwny |
| Liczba pól | 1 |
| Liczba elementów | 1 |
| Wysokość | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie