Referencje
Optibelt:HF 890 10
Rubix:462663
Producent:1986404
EAN:4014486136302




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 890 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 10 mm |
Szczegóły produktu : HF-150 10x890 Pas płaski
Otwarte, wysokowydajne pasy płaskie. Ta standardowa seria może być używana w dowolnej szerokości do max. 420 mm. Oprócz standardowych długości, każda długość może być dostarczona w zakresie od 150 do 3800 mm na życzenie. Inne jakości i specjalne konstrukcje na życzenie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość wewnętrzna | 890 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 10 mm |
| Profil | 150 type |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępność na zapytanie