Referencje
Optibelt:HF150-1040
Rubix:238381
Producent:1679192
EAN:4014486257168




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 1040 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 420 mm |
Szczegóły produktu : HF-150 1040 rękaw 420 mm
Pasy płaskie wysokiej wydajności
Wysokowydajny pas płaski OPTIMAX HF w rolce Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1040 mm |
| Szerokość pasa | 420 mm |
| Profil | type 150 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny