Referencje
Optibelt:HF 880 30
Rubix:287886
Producent:1849481
EAN:4014486135985




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 880 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 30 mm |
Szczegóły produktu : HF-150 30x880 Pas płaski
Otwarte, wysokowydajne pasy płaskie. Ta standardowa seria może być używana w dowolnej szerokości do max. 420 mm. Oprócz standardowych długości, każda długość może być dostarczona w zakresie od 150 do 3800 mm na życzenie. Inne jakości i specjalne konstrukcje na życzenie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość wewnętrzna | 880 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 30 mm |
| Profil | 150 type |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępność na zapytanie