Referencje
Optibelt:HF150-1170
Rubix:256731
Producent:1624872
EAN:4014486257298




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 1170 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 420 mm |
Szczegóły produktu : HF-150 1170 rękaw 420 mm
Pasy płaskie wysokiej wydajności
Wysokowydajny pas płaski OPTIMAX HF zwój Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1170 mm |
| Szerokość pasa | 420 mm |
| Profil | type 150 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny