Referencje
Optibelt:HF 3600 35
Rubix:834923
Producent:1990955
EAN:4014486180336




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 3600 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 35 mm |
Szczegóły produktu : Pas HF-150 35x3600
Otwarte pasy płaskie wysokiej wydajności. Ten standardowy zakres może być stosowany w każdej szerokości do maksymalnie 420 mm. Oprócz standardowych długości można na życzenie dostarczyć każdą długość między 150 a 3800 mm. Dalsze właściwości i specjalne wykonania na zapytanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość wewnętrzna | 3600 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 35 mm |
| Profil | 150 type |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępność na zapytanie