Referencje
Optibelt:HF150-430
Rubix:248609
Producent:1591469
EAN:4014486256543




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 430 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 330 mm |
Szczegóły produktu : HF-150 430 rękaw 330 mm
Pasy płaskie wysokiej wydajności
Wysokowydajny pas płaski OPTIMAX HF zwój Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 430 mm |
| Szerokość pasa | 330 mm |
| Profil | type 150 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie