Oprawa stojąca SKF SNL 511-609

Oprawy łożyskowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:SNL 511-609
Rubix:108432
EAN:7316571097411
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.67 mm
Odległość od środka do środka mocowania210 mm
Wysokość wału70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Oprawa SNL 511-609


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
Oprawy stojące SNL są najpowszechniej występującymi na rynku oprawami łożyskowymi SKF — opracowano je tak, aby stanowiły preferowany wybór pod względem konstrukcji, jakości wykonania i ekonomii. Pozwalają zabudowywanym w nich łożyskom osiągać maksymalną trwałość eksploatacyjną, i to przy ograniczonym zapotrzebowaniu na obsługę. Dostępne są różne wykonania oprawy i odmiany konstrukcyjne uszczelnienia, co praktycznie eliminuje potrzebę stosowania opraw zindywidualizowanych, a tym samym pozwala konstruować ekonomiczne łożyskowania.

Mocne strony

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.67 mm
Odległość od środka do środka mocowania210 mm
Wysokość wału70 mm
Wysokość127 mm
Długość255 mm
Liczba otworów2
Średnica zewn.75.5 mm
Szerokość95 mm
zł 242,97 Netto
/ Sztuka
zł 298,85 Brutto
  • Dostępny